アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
コーティングラボジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13620945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
付属品
ラチェットスパナ
材質
天板・座/SUS420、その他/鉄
質量(kg)
5.2
タイプ
ラチェット式
耐荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
250×250
最高高さ(mm)
495
最低高さ(mm)
90
アズワン品番
1-4641-17
注意
※静止荷重