ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(24包×1個) 容量(mL)500 注文コード13629431 品番VBTPS22-500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01〜04)。

材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂 容量(mL)500 ポアサイズ(μm)0.22 ねじ口規格(GL)45 メンブレン直径(Φmm)75 アズワン品番4-6232-03 材質(メンブレン)PES
注意
※サンプルをご用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする