VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 分溜・分離・抽出・ろ過
VIOLAMO(ビオラモ)の 実験研究用フィルターユニット
ビオラモボトルトップフィルター PES・0.22μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS22シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24包×1個)
注文コード
13629440
品番
VBTPS22-1000
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01〜04)。
材質
フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
容量(mL)
1000
ポアサイズ(μm)
0.22
ねじ口規格(GL)
45
メンブレン直径(Φmm)
91
アズワン品番
4-6232-04
材質(メンブレン)
PES
注意
※サンプルをご用意しています。