サブ画像1
ダンドリビス
ダンドリビスの 木造住宅接合金物
ダンドリビスの 柱接合金物・かど金物
下地補強金具 下地一発 Fタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(85個)
注文コード
13656977
品番
K-STXF12-KX【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
423-5470
材質
本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄
最高高さ(mm)
27
最大奥行(mm)
21.5
横(mm)
70