画像準備中

OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ZEPHYR400/X/750/ZR-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13670155 品番AC14037913
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI ZEPHYR750 '1991 〜 '2006, KAWASAKI ZEPHYR750RS '1991 〜 '2006, KAWASAKI ZR-7, KAWASAKI ZEPHYR400 '1989 〜 '1995, KAWASAKI ZEPHYR400χ '1996 〜 '2008 コア色シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする