仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:180°-90°/ショート:180°-ST●ホース取り廻し:スタンダード
サイズコア:11インチ16段、ホース:#6
適合車種HONDA CB1100 '2010 〜 '2019, HONDA CB1100(ABS) '2010 〜 '2019, HONDA CB1100EX '2014 〜 '2022, HONDA CB1100EX(ABS) '2014 〜 '2022, HONDA CB1100RS ABS '2017 〜 '2022
コア色ブラック