画像準備中

OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13671571 品番AC14057810
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード サイズコア:9インチ10段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI ZEPHYR750 '1991 〜 '2006, KAWASAKI ZEPHYR750RS '1991 〜 '2006, KAWASAKI ZR-7, KAWASAKI ZEPHYR400 '1989 〜 '1995, KAWASAKI ZEPHYR400χ '1996 〜 '2008 コア色シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする