メッセージキャンドル(メッセージプレート付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メッセージプレート:ピンク 注文コード13677381 品番Mサイズ ピンク
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

<温もりを感じさせるさりげない演出> お祝い事・記念品・お誕生日・クリスマス・ディナー・ブライダル・ウエディング・冠婚葬祭・贈答用・防災用

用途プレートにメッセージを書いてキャンドル(底面磁石)を立てるだけ。火を使わない安心キャンドル! 適合お手入れ方法:メッセージプレートは乾いた布などで拭き取ります。汚れが落ちない場合はホワイトボード専用クリーナー等をご使用ください。 材質マグネットキャンドルM/S:ポリプロピレン(難燃剤配合)・マグネット(ネオジウム磁石)、メッセージプレート:鉄製(各色に焼付塗装・裏面ネオスポンジ付) 寸法(mm)メッセージプレート:直径Φ98x厚さ5 メッセージプレート:ピンク 対応ご注意事項:マーカーは付属しておりません、ご用意ください。 使用電池キャンドル:単5電池x2本(テスト用電池付属) サイズ(mm)キャンドル:高さ138x直径Φ21 連続点灯時間(時間)キャンドル:約84
注意
※メッセージプレートにはホワイトボード用マーカーを使用してください。(マーカーは付属しておりません)油性ペンは使用しないでください。 ネオジウム磁石は強い磁力ですのでお取り扱いには慎重に願います。また、高温多湿、直射日光などの場所は避けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする