用途プレートにメッセージを書いてキャンドル(底面磁石)を立てるだけ。火を使わない安心キャンドル!
適合お手入れ方法:メッセージプレートは乾いた布などで拭き取ります。汚れが落ちない場合はホワイトボード専用クリーナー等をご使用ください。
材質マグネットキャンドルM/S:ポリプロピレン(難燃剤配合)・マグネット(ネオジウム磁石)、メッセージプレート:鉄製(各色に焼付塗装・裏面ネオスポンジ付)
寸法(mm)メッセージプレート:直径Φ98x厚さ5
色メッセージプレート:アイボリー
対応ご注意事項:マーカーは付属しておりません、ご用意ください。
使用電池キャンドル:単5電池x2本(テスト用電池付属)
サイズ(mm)キャンドル:高さ122x直径Φ21
連続点灯時間(時間)キャンドル:約84