4GB319R-00-K-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 13703807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GB319R-00-K-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 13703807
4GB319R-00-K-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 13703807
4GB319R-00-K-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 13703807
4GB319R-00-K-3 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ CKD 13703807

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GB□19Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC24オプション外部パイロットパイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形注文コード13703807品番4GB319R-00-K-3
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,553
販売価格(税別)
7,775

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用にオプション外部パイロットリード線取出方法グロメット種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置シングル電圧(V)DC24保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.015RoHS指令(10物質対応)対応手動装置ノンロック・ロック共用手動装置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.2~0.7ポート径外部パイロット給気・排気:M5弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする