4GB329R-00-A2NE-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD 13710588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GB329R-00-A2NE-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD 13710588
4GB329R-00-A2NE-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD 13710588
4GB329R-00-A2NE-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD 13710588
4GB329R-00-A2NE-4 パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ CKD 13710588

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GB□29Rシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)DC12オプションサージキラー・ランプ付、低発熱・省電力回路注文コード13710588品番4GB329R-00-A2NE-4
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥13,957
販売価格(税別)
12,688

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用にオプションサージキラー・ランプ付、低発熱・省電力回路種類ベース搭載用単体バルブ切替方式2位置ダブル電圧(V)DC12保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.1最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.01電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応手動装置ノンロック・ロック共用手動装置弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする