200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)
ラインインタラクティブ方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。
バッテリー期待寿命5年
Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。
バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
電源保護ソフトウェア IPP 無償提供
停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。
ジャストサイズの200Vタワー型
国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。
アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど
安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。