モバイルバッテリー/2600mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758626 品番 MB-0158SL
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スマートフォンが約1回充電充電できます。
PSE技術基準適合品
くり返し充電
充電残量は4つのLEDで確認可能
充電式リチウムイオン電池:2600mAh
<ご使用上の注意>
他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。
付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。

用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー 仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80 シルバー 質量(g)70 出力DC5V 1.2A 入力DC5V 1A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22 バッテリー容量(mAh)2600 USBポート数1個口 充電端子USB[micro-B] 給電端子USB[A]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする