曜日別特売
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106

ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106
ECLD-GPAYTBK30 やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止 エレコム 13770106

やわらかLANケーブル CAT6A 爪折れ防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約3※コネクター含まず
内容量1個注文コード13770106品番ECLD-GPAYTBK30
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スタンダードタイプです。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかタイプのLANケーブルです。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約3※コネクター含まず芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする