北欧風 アームレス ソファ 2P 幅 135 cm 2人掛け

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816191 品番 レスト2P-DGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小さくても極上の休息を堪能できるアームレスソファ。2人でゆったりくつろげるサイズ感。開放感を感じる低めの設計ですが、あぐらをかけるくらいの深い奥行きの座面なので、コンパクトながらくつろぎやすさにもこだわりました。脚には天然木を使用しているので、木製家具との相性も抜群。シンプルなデザインなのでお部屋にも困りません。カラーは豊富な4色展開。韓国インテリアやホワイトインテリアには「ホワイトベージュ」モダンなモノトーンインテリアには「ダークグレー」ナチュラルな北欧インテリアには「マスタードイエロー」西海岸インテリア好きには「エメラルドグリーン」がおすすめです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。 材質主材:天然木、張地:ポリエステル ダークグレー タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅135×奥行70×高さ63×座面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,796 / 税込 ¥10,776
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする