FMV F75-K1 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13836755 品番FMVF75K1BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

1920×1080ドット/無線LAN:IEEE802.11ax(6E対応)/ac/a/b/g/n

メモリー容量標準16GB(8GB×2) 使用CPUCore i7-1260P OSWindows 11 Home 64ビット版 動作周波数(GHz)最大4.7(Pコア)、最大3.4(Eコア) コア数12(Pコア:4、Eコア:8) SSD約512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする