マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフリング
ミニサイズ くるっとリング ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13875901
品番
FMR9-07
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
ブラウンカラーのリングになります。
色
ブラウン
本体寸法(mm)
10
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PC
注意
※リング単品の製品です。
※落下など強い衝撃を与えるとリングが開いてしまう可能性があります。お取り扱いには十分ご注意下さい。