マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフリング
ミニサイズ くるっとリング クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13875910
品番
FMR9-98
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
リング1つと表紙2枚を選んでオリジナルミニバインダーを組み立てることができます。
用途
クリアカラーのリングになります。
色
クリアー
本体寸法(mm)
10
穴数
9穴
収納枚数(枚)
推奨50
素材
PC