レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の 下敷き
大人のザラザラ下敷き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13876025
品番
U1255N
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
表/ザラザラ 裏/マット
色
グレー
サイズ
A4
本体質量(g)
52
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×300××0.55
素材
LIMEX