ビジュアルバータイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カウントダウン機能カウントダウン、カウントアップ、リピート計測 注文コード13876208 品番VBT10-BK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はカウントダウン機能など2種類から選べます 他の種類を見る

「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。
机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。
背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。
通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。
リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。

セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付) クロ 質量(g)約56(乾電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 表示方式タイマー桁数:4桁、目盛り個数:20個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29 表示形式液晶デジタル 設定時間【通常計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、カウントアップ:最大計測時間99分59秒、【リピート計測】カウントダウン:最大計測時間99分50秒、リピート数 :作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回 動作環境温度5〜35℃ 湿度30〜80%(非結露) 設置方法背面マグネット 電池寿命約2年間(1日10秒×3回アラーム作動時)※使用状況により異なります 作動時間(秒)〔アラーム〕【通常計測】約10、【リピート計測】計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし カウントダウン機能カウントダウン、カウントアップ、リピート計測
取扱説明書:(1.48MB)
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水・防塵仕様ではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする