スマートモザイクシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1シート) 寸法(mm)600×300(目地共寸法)、600×300(実寸法) 注文コード13914487 品番SMTS-630/SPK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。
簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。
インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。
切るのも簡単、張るのも簡単。

仕様(あたり枚数)5.6シート/m2 厚さ(mm)6 寸法(mm)600×300(目地共寸法)、600×300(実寸法) 質量(kg)2.6 シリーズスパークル
注意
※本商品は屋内専用です。ただしキッチンのコンロバック、カウンタートップなどの水平面には使用できません。
※本商品は0.5mm2程度の小面積をタイル仕上げにする場合にお薦めです。
※スマートモザイク間およびカウンターなどの他部材との取り合い部は専用接着剤を使用してコーキングで納めてください。
※シート間を突きつけにしないでください。温度変化により隙間が空くことがあります。
※シート間を突きつけにしないでください。温度変化により隙間が空くことがあります。
※スマートモザイクシートの端部が露出する場合は見切り材の使用をお薦めします。
※スマートモザイクシート間およびその周辺はコーキングで納めます。
※スマートモザイクシート本体の目地とコーキングでは仕上がりが若干異なります。
※スマートモザイクシートを保管する時は、段差がある場所に置かないでください。変形する恐れがあります。
※スマートモザイクシート本体の目地およびコーキングは、通常の屋内壁の使用環境に対して十分な性能を有していますが、
※過度の熱や衝撃を与えたり、強酸や強アルカリ等の薬品を付着させると破損、変色、変質する恐れがあります。
※スマートモザイクシートはタイル同士を特殊シリコーンで連結した商品です。
※運搬や施工の際には梱包記載の注意事項および施工説明書をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13914548
2023-01-19
用途:
トイレのタイルのヒビ隠しリフォーム
株式会社大和創建 様 (建設業・工事業)

とても綺麗に仕上がってお客様にも満足していただきました。厚みがあるので高級感があります。ちょっとお高いですが。

対象商品:
13914383
2018-10-25
用途:
展示会で使用
千代田インテグレ株式会社 様 (製造業)

手で簡単に切り分けられ、自由なサイズで使用できるので、満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする