モノタロウの PCアクセサリー
モノタロウの ケーブル
モノタロウの LANケーブル
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13960960
品番
Blue/1m
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途
インターネットに接続するために使用
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)
1
構造
より線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm
2
])
26
爪折れ防止
あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口、椅子や台車などが通る場所に設置をされる場合はケーブルプロテクター等で保護をしてください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。電線内部での断線や機能の低下が発生するおそれがあります。特にケーブルの端末にあるコネクタ接続部分で発生しやすいため、ご注意ください。
※ケーブルを設置する際には、ノイズ等の影響をうける可能性があるため、他の電線などを近づけないようにしてください。