J’aime
J’aimeの キッチン/調理家電
J’aimeの トースター
J’aimeの オーブントースター
温度調節付きオーブントースター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13961371
品番
SJM-M10TS(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
調理の幅が広がる温度調節機能付きトースター
30分タイマー
温度調節80℃〜230℃
色
ブラック(K)
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×270×240
温度調節範囲(℃)
80〜230
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【加熱室】260×220×70
タイマー
0〜30分
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません