FP-889ZU FP-889ZU ワイドペダル FEIMIN 13962037

内容物

FP-889ZU FP-889ZU ワイドペダル FEIMIN 13962037
FP-889ZU FP-889ZU ワイドペダル FEIMIN 13962037
FP-889ZU FP-889ZU ワイドペダル FEIMIN 13962037

FP-889ZU ワイドペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード13962037品番FP-889ZU
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

幅広&薄い踏み面画特徴のペダル。

厚さ(mm)20寸法(mm)120×110ブラック質量(g)約310(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする