アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【タネ】霜しらず 地這胡瓜 きゅうり 野菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963568
品番
111677
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥200
夏キュウリの代表的品種。白イボで品質がよい。暑さ、乾燥等に強く丈夫で作りやすく、空き地利用等、家庭菜園でも手軽に栽培できます。
容量(mL)
3
タイプ
種
まきどき
北海道:5月中旬〜7月中旬、寒地:5月中旬〜7月下旬、平地:4月上旬〜7月下旬、暖地:3月下旬〜8月上旬
注意
※キュウリは20cm位の長さ以下でとり、大きな実は付けない様にします。(その後の樹勢を弱めない為)
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。