アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【タネ】芳香 黄金まくわ瓜 うり 野菜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963611
品番
111745
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
爽やかな甘味で香りが良く、夏の暑さや病気に強い家庭菜園に向いたおいしいうりです。果実は300gくらいになり、シャリッとした食感がよい食べきりサイズです。
容量(mL)
1.2
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬〜5月下旬、寒地:4月上旬〜5月下旬、平地:3月下旬〜6月上旬、暖地:3月中旬〜6月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。