アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【タネ】漬け瓜の代表種 大しろうり 野菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963656
品番
555600
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥250
果皮は淡緑色で外観は見事。生育旺盛で作りやすい品種です。型崩れしにくく、風味豊かで食味が良いので漬物用として広く利用出来ます。
容量(mL)
1.3
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬〜5月下旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、平地:3月下旬〜6月上旬、暖地:3月中旬〜6月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。