アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 植物・草花の種
アタリヤ農園の 植物・草花の種 春まき
【タネ】大きな花穂 切花けいとう 花
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963796
品番
702984
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
真夏の暑さにも耐え、草丈は60cm位になります。花穂も大きく30cmほどになる羽毛けいとうです。花壇や切花に最適です。
容量(mL)
0.18
タイプ
種
まきどき
北海道:5月中旬〜6月下旬、寒地:5月中旬〜6月下旬、平地:4月中旬〜6月中旬、暖地:3月中旬〜6月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。