【タネ】お徳用 つるあり モロッコ インゲン いんげん 野菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963918 品番555624
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥300

淡緑色で長さ14cm幅1.8cmほどになる、平莢で筋なしのいんげん豆。さやつきが非常によい品種です。

容量(mL)48 タイプ まきどき北海道:5月上旬〜7月中旬、寒地:5月上旬〜7月下旬、平地:4月下旬〜8月上旬、暖地:4月中旬〜8月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする