【タネ】グリーン ズッキーニ 野菜

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963979 品番110120
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥300

強健で作りやすく、蔓が伸びないので小スペースでも手軽に栽培できるズッキーニです。果実は濃緑色で次々とれます。サラダや炒め物などおいしく利用できます。

容量(mL)2.8 タイプ まきどき北海道:4月中旬〜6月上旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、平地:3月中旬〜5月下旬、暖地:3月上旬〜5月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
種は少なく1つも発芽せず

種としては結構高いですが1つも発芽しませんでした。次回は違うズッキーニの種を買いたいです。うまく発芽すればたくさんとれるのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする