【タネ】実つきの良い 本長なす ナス 野菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963988 品番111011
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥300

耐久性に優れ作りやすく、収穫期間が長いので沢山実がつきます。果実はしっかりと胴がかたくツヤの良い濃紫色です。果実はやわらかく、食味に優れます。

容量(mL)1.2 タイプ まきどき北海道:3月中旬〜5月中旬、寒地:3月上旬〜5月中旬、平地:2月中旬〜5月中旬、暖地:2月上旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする