付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
コネクタ形状HDMI:タイプA
型番DSE-003
保存温度(℃)-20〜60
最大消費電力(W)6
対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)20〜90(結露なきこと)
音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch
映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC
映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
オス形状HDMI
変換タイプメス - メス