耐薬手袋 ORANGE NITRILE 1箱 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 14117480 品番 676252
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。

仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS 材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材 厚さ(mm)掌:約0.14 全長(mm)約300 (2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト サイズS タイプ指先エンボス 入数(枚)50 機能耐薬品 耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分 アズワン品番4-6791-03 耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
関連資料:(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする