クリーンルーム用耐熱手袋 クリーンパック MTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14117647 品番 MT776AS-CP
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥9,317
販売価格(税別)
8,470

操作性が高く、耐熱性の合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。

材質表/合成皮革、裏/ポリエステル 厚さ(mm)2 全長(mm)260 入数(双)1 耐熱温度(℃)220/5秒 アズワン品番4-6799-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする