AM/FMポータブルラジオ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14120946 品番KMR-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。

付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み) 寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32 質量(g)138 電源単3乾電池×2本(別売り) 機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70 音声出力スピーカー:300(mW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする