曜日別特売
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310

MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310
MCHDMI-15HR HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス 14143310

HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コネクタ形状microHDMI(右L型 オス)- HDMI Type-A(メス)注文コード14143310品番MCHDMI-15HR
参考基準価格(税別)¥814販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。
microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。
L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。
奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。
劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。

適合規格HDMI ver1.4コネクタ形状microHDMI(右L型 オス)- HDMI Type-A(メス)加工金メッキ対応ハイスピードケーブル長(cm)約15オス形状microHDMI(左L型 オス)メス形状HDMI Type-A(メス)変換タイプオス-メスデバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする