HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状microHDMI(下L型 オス)- HDMI Type-A(メス) 注文コード14143328 品番MCHDMI-15HDL
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品はコネクタ形状4種類から選べます 他の種類を見る

microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。
microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。
L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。
奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。
劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。

適合規格HDMI ver1.4 コネクタ形状microHDMI(下L型 オス)- HDMI Type-A(メス) 加工金メッキ 対応ハイスピード ケーブル長(cm)約15 オス形状microHDMI(左L型 オス) メス形状HDMI Type-A(メス) 変換タイプオス-メス デバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする