サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ミストブルー 注文コード14143425 品番STF-DC15TEC-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。
静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。

質量(kg)1.9 ミストブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800 電源コード(m)約1.7 風量調整5段階 モードリズム・おやすみ 高さ調節3段階 リモコン有り 適用畳数〜20畳 左右首振自動約90° 上下首振自動上約60°、下約10° 切タイマー2/4/8時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
室内の空気循環用
製造業

背が高くなるので使いやすい。丸洗いできるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする