QTC-0506PK モバイルバッテリー QTJ 14143748 QTC-0506PK モバイルバッテリー QTJ 14143748

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14143748 品番 QTC-0506PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Type-Cポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー
充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能
Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能
本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい
充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる

仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属 ピンク 質量(g)約94 出力Type-Cコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A 適合規格Type-C 入力Type-Cポート:5V/2.4A 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 バッテリー容量(mAh)5000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51 充電端子Type-C 給電端子Type-C バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする