仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属色ベージュ質量(g)約94出力Type-Cコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A適合規格Type-C入力Type-Cポート:5V/2.4A適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他バッテリー容量(mAh)5000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5