8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163165 品番NVR-POEK08A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応
カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー
H.265HEVC圧縮規格対応
ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)

仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8〜11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 質量(kg)約1.2 消費電力(W)最大約135 電源DC48V/2.5A 表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4( 解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF 使用温湿度範囲5〜40℃ 10〜90%RH 端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用 画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 ) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.265 / H.264 アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降 フレームレート1〜30fps/ch 画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示 カメラ登録数接続:8台 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画 再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする