KYK
循環不凍液コガブラインEG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
14182090
品番
42-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途
化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
トラスコ品番
819-5695
材質
主成分:エチレングリコール40%
色
グリーン
容量(kg)
2