※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-EZドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14195311 品番 TEZD1400S16-MLBODY
参考基準価格(税別)¥42,280 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 トラスコ品番195-3340 材質 切削径(Φmm)DC:13.5〜14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)使用可能長さ:5D 寸法OAL(mm)全長:145 適合インサートTEZ1360〜1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする