※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1011210 一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 14196065 1011210 一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 14196065 1011210 一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 14196065

一般圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14196065 品番 1011210
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。

用途一般用、室内用。 トラスコ品番418-5839 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)、外枠材質:SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S 呼称ST A G1/4 60×10MPa 測定流体気体、液体 外径(mm)60 最小目盛(MPa)0.2 圧力レンジ(MPa)0.0〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする