※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
一般圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14196108
品番
1012210
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
420-2325
材質
(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
形状
A型
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
R1/4
呼称
ST A R1/4 60×10MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0〜10