AC充電器スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14209049 品番AKJ-SCUBE2WH
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。
隣のコンセントと干渉しません。
スマホ2台同時充電可能。

用途スリムタイプなのでタップに差し込んだ時隣のコンセントに干渉せず使えます。 トラスコ品番257-4552 幅(mm)24 ホワイト 高さ(mm)40 奥行(mm)42 ポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする