モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14211885 品番HD3-MBTC10000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
コンパクトなパッケージサイズ

付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm) トラスコ品番680-1762 幅(mm)63 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)約177 奥行(mm)22 出力USB Type-A1、USB Type-A2、USB Type-C 入力USB Type-C バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A、USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする