※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14214107 品番283693015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。

用途トルク管理が必要なねじ締め。 トラスコ品番828-9785 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)75 最大締付トルク(N・m)0.9 刃先(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする