バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
作業服6071シリーズブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14223600
品番
6071-17-3L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトです。
トラスコ品番
114-9649
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
クーガー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。