バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
作業服6071シリーズブルゾン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14223609
品番
6071-5-S
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトです。
トラスコ品番
114-9726
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。